Utgått

Siemens - S7-400 IM KALBEL 0,75M MED K-B - 6ES7468-1AH50-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7-400 IM KALBEL 0,75M MED K-B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - PLS-utvidelse

  • Lengde - 0,75 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4025515129844

Elnummer

4504247

Leverandørens varenummer

6ES7468-1AH50-0AA0

Typebeskrivelse

4504247

Funksjon:

PLS-utvidelse

Lengde:

0,75 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

nei

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

Ja

SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH K BUS, 0.75 M