Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - S7-400, PS405 10A, 24/48/60VDC - 6ES7405-0KR02-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7-400, PS405 10A, 24/48/60VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved DC - 19,2...72 V

  • Type inngangsspenning - DC

  • Utgangsspenning ved DC - 5...24 V

  • Maks utgangsstrøm ved DC - 10 A

  • Maks inngangsstrøm ved DC - 4 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169142212

Elnummer

4510642

Leverandørens varenummer

6ES7405-0KR02-0AA0

Typebeskrivelse

4510642

Inngangsspenning ved DC:

19,2...72 V

Type inngangsspenning:

DC

Utgangsspenning ved DC:

5...24 V

Maks utgangsstrøm ved DC:

10 A

Maks inngangsstrøm ved DC:

4 A

Type utgangsspenning:

DC

Redundansevne:

Ja

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Bredde:

50 mm

Høyde:

290 mm

Dybde:

217 mm

SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY PS 405: 10A, WIDE RANGE, 24/48/60V DC, DC, 5V DC/10A, FOR REDUNDANT USE ATEX APPROBATIONIDENTIFICATION