Siemens - S7-400, PS405 4A, 24/48/60VDC - 6ES7405-0DA02-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Inngangsspenning ved DC - 19,2...72 V
Type inngangsspenning - DC
Utgangsspenning ved DC - 5...24 V
Maks utgangsstrøm ved DC - 4 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169141970
Elnummer
4510641
Leverandørens varenummer
6ES7405-0DA02-0AA0
Typebeskrivelse
4510641
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
19,2...72 V
Type inngangsspenning:
DC
Utgangsspenning ved DC:
5...24 V
Maks utgangsstrøm ved DC:
4 A
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved DC:
2 A
Type utgangsspenning:
DC
Utgangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Utgangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:
0 A
Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:
0 A
Redundansevne:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Bredde:
25 mm
Høyde:
290 mm
Dybde:
217 mm


