Siemens - S7-400 RACK CR3 4PL - 6ES7401-1DA01-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall pluggbare enheter - 4
Skinnemontering er mulig - nei
Vegg-/direktemontering mulig - Ja
Panelinnbygging mulig - Ja
Rack-montering mulig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4019169090810
Elnummer
4504232
Leverandørens varenummer
6ES7401-1DA01-0AA0
Typebeskrivelse
4504232
Antall pluggbare enheter:
4
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
Ja
Rack-montering mulig:
Ja
For integrert strømforsyning:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
0...0 V
Type inngangsspenning:
DC
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved DC:
0 A
Utgangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Utgangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Type utgangsspenning:
DC
Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:
0 A
Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:
0 A
Maks utgangsstrøm ved DC:
0 A
Redundansevne:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
130 mm
Høyde:
290 mm
Dybde:
27,5 mm


