Utgått

Siemens - S7-400 SM422 DO16 120/230VAC2A - 6ES7422-1FH00-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7-400 SM422 DO16 120/230VAC2A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 79...264 V

  • Type matespenning - AC

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 16

  • Type digital utgang - Triac

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4019169046114

Elnummer

4504663

Leverandørens varenummer

6ES7422-1FH00-0AA0

Typebeskrivelse

4504663

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

79...264 V

Type matespenning:

AC

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

16

Type digital utgang:

Triac

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

79...264 V

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Utgangsstrøm:

2 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...264 V

Type utgangsspenning:

AC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

Ja

Redundansevne:

Ja

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

1...1 ms

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

25 mm

Høyde:

290 mm

Dybde:

210 mm

SIMATIC S7-400, SM 422 DIGITAL OUTPUT MODULE, OPTIC. ISOLATED, 16 DO, 120/230V AC, 2A