Siemens - S7-400 SM422 DO16 5-230VAC5A r - 6ES7422-1HH00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 2...264 V
Forsyningsspenning ved DC - 1...60 V
Type matespenning - AC/DC
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4019169046107
Elnummer
4504664
Leverandørens varenummer
6ES7422-1HH00-0AA0
Typebeskrivelse
4504664
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
2...264 V
Forsyningsspenning ved DC:
1...60 V
Type matespenning:
AC/DC
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
16
Type digital utgang:
Relé
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
2...264 V
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Utgangsstrøm:
5 A
Tillatt spenning ved utgang:
1...264 V
Type utgangsspenning:
AC/DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
Ja
Type strømtilkobling:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
25 mm
Høyde:
290 mm
Dybde:
210 mm


