Siemens - S7 F/FH Sync cable 1m - 6ES7960-1AA04-5AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Annet SPS-utstyr
Lengde - 1 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Egnet for inngangskort PLS - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169128070
Elnummer
4504691
Leverandørens varenummer
6ES7960-1AA04-5AA0
Typebeskrivelse
4504691
Funksjon:
Annet SPS-utstyr
Lengde:
1 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
nei
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
Ja


