Siemens - S7 F/FH Sync cable 2m - 6ES7960-1AA04-5BA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Annet SPS-utstyr
Lengde - 2 m
Egnet for inngangskort PLS - Ja
Egnet for utgangskort PLS - nei
Egnet for digitale signaler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4019169128087
Elnummer
4504692
Leverandørens varenummer
6ES7960-1AA04-5BA0
Typebeskrivelse
4504692
Funksjon:
Annet SPS-utstyr
Lengde:
2 m
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
nei
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
Ja
SIMATIC S7-400H, PATCH CABLE FO 2M FOR SYNC-MODULE


