Siemens - SAML.SK 3+N 24MOD L1-N-L2-N-L3 - 5ST3726
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1016 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 65 A
Type strømtilkobling - Stift
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869327921
Elnummer
1642883
Leverandørens varenummer
5ST3726
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Antall faser:
3
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1016 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
65 A
Type strømtilkobling:
Stift
Isolert:
Ja
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Samleskinne, 16Qmm 4-fas, L1/N/L2/N/L3/N 432mm, uten endekappe


