Siemens - Samleskinne , 16 mm2, 1-fas - 5ST3700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 80 A
Modell / utførelse - Lamellert
Lengde - 214 mm
Bredde - 15,5 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869209210
Elnummer
1642886
Leverandørens varenummer
5ST3700
Typebeskrivelse
1642886
Merkestrøm In:
80 A
Modell / utførelse:
Lamellert
Lengde:
214 mm
Bredde:
15,5 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
Ja
Samleskinne , 16 mm2, 1-fas, L= 214mm kan kuttes, med endekappe


