Siemens - Samleskinne , 16 mm2, 1-fas - 5ST3701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 80 A
Modell / utførelse - Lamellert
Lengde - 1016 mm
Bredde - 15,5 mm
Høyde - 4,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sentron
EAN/GTIN
4001869209227
Elnummer
1642894
Leverandørens varenummer
5ST3701
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Merkestrøm In:
80 A
Modell / utførelse:
Lamellert
Lengde:
1016 mm
Bredde:
15,5 mm
Høyde:
4,6 mm
Fleksibel:
Ja
Samleskinne , 16 mm2, 1-fas, L= 1016mm kan kuttes, uten endekappe


