Siemens - Samleskinne , 16 mm2, 1-fas + HS - 5ST3703
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 80 A
Modell / utførelse - Lamellert
Lengde - 1016 mm
Bredde - 15,5 mm
Høyde - 4,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869209241
Elnummer
1642895
Leverandørens varenummer
5ST3703
Typebeskrivelse
1642895
Merkestrøm In:
80 A
Modell / utførelse:
Lamellert
Lengde:
1016 mm
Bredde:
15,5 mm
Høyde:
4,6 mm
Fleksibel:
Ja
Samleskinne , 16 mm2, 1-fas + HS, L= 1016mm kan kuttes, uten endekappe


