Siemens - Samleskinne , 16 mm2, 2-fas - 5ST3705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 80 A
Modell / utførelse - Lamellert
Lengde - 1016 mm
Bredde - 15,8 mm
Høyde - 17,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869209265
Elnummer
1642896
Leverandørens varenummer
5ST3705
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Merkestrøm In:
80 A
Modell / utførelse:
Lamellert
Lengde:
1016 mm
Bredde:
15,8 mm
Høyde:
17,3 mm
Fleksibel:
Ja
Samleskinne , 16 mm2, 2-fas, L= 1016mm kan kuttes, uten endekappe


