Siemens - Samleskinne , 16 mm2, 3 X 1-fas + HS, L= 1016MM , uten endekappe - 5ST3714
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 80 A
Modell / utførelse - Lamellert
Lengde - 1016 mm
Bredde - 15,8 mm
Høyde - 17,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sentron
EAN/GTIN
4001869209340
Elnummer
1642522
Leverandørens varenummer
5ST3714
Typebeskrivelse
1642522
Merkestrøm In:
80 A
Modell / utførelse:
Lamellert
Lengde:
1016 mm
Bredde:
15,8 mm
Høyde:
17,3 mm
Fleksibel:
Ja
Samleskinne , 16 mm2, 3 X 1-fas + HS, L= 1016mm , uten endekappe, L1+HS-L2+HS-L3+HS+L1+HS-L2+HS-L3+HS…..


