Siemens - Samleskinne , 16 mm2, 4 fas - 5ST3715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 80 A
Modell / utførelse - Lamellert
Lengde - 214 mm
Bredde - 23,7 mm
Høyde - 18,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869209357
Elnummer
1642893
Leverandørens varenummer
5ST3715
Typebeskrivelse
1642893
Merkestrøm In:
80 A
Modell / utførelse:
Lamellert
Lengde:
214 mm
Bredde:
23,7 mm
Høyde:
18,3 mm
Fleksibel:
Ja
Samleskinne , 16 mm2, 4 fas, L= 214mm kan kuttes, med endekappe


