Siemens - Samleskinne, 2 fas,for AFD-blokk og 2 pol automat/jordfeilautomat 1+N, 56 mod uten endekapper. - 5ST3746-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 63 A
Modell / utførelse - Lamellert
Lengde - 925,6 mm
Bredde - 18 mm
Høyde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869468747
Elnummer
1632189
Leverandørens varenummer
5ST3746-1
Typebeskrivelse
1632189
Merkestrøm In:
63 A
Modell / utførelse:
Lamellert
Lengde:
925,6 mm
Bredde:
18 mm
Høyde:
17 mm
Fleksibel:
Ja
Samleskinne, 4 pol,for Lysbuevakt AFD og 2 pol automat/jordfeilautomat 1+N, 56 modul lengde uten endekapper, benytt endekappe el.nr 1642645. Denne benyttes i TN anlegg sammen med jordfeilautomat 1+N og lysbuevakt


