Siemens - Samleskinne, 2-fas for jordfeilautomat 2-pol+AFD. For IT og TN anlegg. Lengde 1 meter - 5ST3735-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 63 A
Modell / utførelse - Lamellert
Lengde - 990 mm
Bredde - 14 mm
Høyde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869484815
Elnummer
1632192
Leverandørens varenummer
5ST3735-2
Typebeskrivelse
1632192
Merkestrøm In:
63 A
Modell / utførelse:
Lamellert
Lengde:
990 mm
Bredde:
14 mm
Høyde:
17 mm
Fleksibel:
Ja
Samleskinne, 2-fas for jordfeilautomat 2-pol+AFD. For IT og TN anlegg. Lengde 1 meter. Belastning endetilkobling 63A og 100A ved tilkobling midt.


