Siemens - Samleskinne, 2 pol,for AFD-blokk og 4 pol automat/jordfeilautomat 1+N, 56 mod uten endekapper. - 5ST3735-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 63 A
Modell / utførelse - Lamellert
Lengde - 996,8 mm
Bredde - 14 mm
Høyde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869468730
Elnummer
1632188
Leverandørens varenummer
5ST3735-1
Typebeskrivelse
1632188
Merkestrøm In:
63 A
Modell / utførelse:
Lamellert
Lengde:
996,8 mm
Bredde:
14 mm
Høyde:
17 mm
Fleksibel:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Samleskinne, 2 fas,for Lysbuevakt AFD og 2 pol automat/jordfeilautomat 1+N, 56 modul lengde uten endekapper, benytt endekappe el.nr 1642634. Denne benyttes i TN anlegg sammen med jordfeilautomat 1+N og lysbuevakt


