Siemens - Samleskinne, 3-fas for jordfeilautomat 2-pol+AFD. For IT anlegg. Lengde 1 meter - 5ST3740-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 63 A
Modell / utførelse - Lamellert
Lengde - 1060 mm
Bredde - 14 mm
Høyde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869484822
Elnummer
1632193
Leverandørens varenummer
5ST3740-2
Typebeskrivelse
1632193
Merkestrøm In:
63 A
Modell / utførelse:
Lamellert
Lengde:
1060 mm
Bredde:
14 mm
Høyde:
17 mm
Fleksibel:
Ja
Samleskinne, 3-fas for jordfeilautomat 2-pol+AFD. For IT anlegg. Lengde 1 meter. Belastning endetilkobling 63A og 100A ved tilkobling midt.


