Siemens - Samleskinne, 4-fas for JFA 2-pol. L1-N-AS, L2-N-AS, L3-N-AS…..TN anlegg. Lengde 1 meter - 5ST3746-4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 63 A
Modell / utførelse - Lamellert
Lengde - 1060 mm
Bredde - 20 mm
Høyde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869484808
Elnummer
1632197
Leverandørens varenummer
5ST3746-4
Typebeskrivelse
1632197
Merkestrøm In:
63 A
Modell / utførelse:
Lamellert
Lengde:
1060 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
17 mm
Fleksibel:
Ja
Samleskinne, 4-fas for JFA 2-pol. L1-N-AS, L2-N-AS, L3-N-AS…..TN anlegg. Lengde 1 meter. Belastning endetilkobling 63A og 100A ved tilkobling midt.


