Siemens - Samleskinne, 4-fas for JFA 2-POL. L1-N, L2-N, L3-N…..TN anlegg. Lengde 1 meter - 5ST3746-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 980 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Type strømtilkobling - Stift
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869484792
Elnummer
1632196
Leverandørens varenummer
5ST3746-3
Typebeskrivelse
1632196
Antall faser:
4
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
980 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Isolert:
Ja
Samleskinne, 4-fas for JFA 2-pol. L1-N, L2-N, L3-N…..TN anlegg. Lengde 1 meter. Belastning endetilkobling 63A og 100A ved tilkobling midt.


