Siemens - Samleskinne for 5SM3 9X2P 5SY 3F - 5ST3722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lamellert
Lengde - 430 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869288659
Elnummer
1642844
Leverandørens varenummer
5ST3722
Typebeskrivelse
1642844
Modell / utførelse:
Lamellert
Lengde:
430 mm
Samleskinne , 16 mm2, 3-fas, 394 mm lang, totalt isolert for 1 FI-bryter 5SM3 4-pol og 18LS brytere 5SY


