Siemens - Samleskinne for 5STK 5SM2/5SY 3F - 5ST3721
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lamellert
Lengde - 396 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869288642
Elnummer
1642843
Leverandørens varenummer
5ST3721
Typebeskrivelse
1642843
Modell / utførelse:
Lamellert
Lengde:
396 mm
Samleskinne , 16 mm2, 3-fas, 362 mm lang, for 5 stk 5SM2/5SY


