Siemens - SB 1223, 2 x 24 V DC input / 2 x 24 V DC output - 6ES7223-0BD30-0XB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SB 1223, 2 x 24 V DC input / 2 x 24 V DC output

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 2

  • Antall digitale utganger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

6940408100466

Elnummer

4510339

Leverandørens varenummer

6ES7223-0BD30-0XB0

Typebeskrivelse

4510339

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

2

Antall digitale utganger:

2

Type inngangsspenning:

DC

Type digital utgang:

Transistor

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

Ja

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

500 mA

Tillatt spenning ved inngang:

0...30 V

Utgangsstrøm:

0,5 A

Tillatt spenning ved utgang:

20,4...28,8 V

Type utgangsspenning:

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

Ja

Type strømtilkobling:

Andre

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

0,2...12,8 ms

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

38 mm

Høyde:

62 mm

Dybde:

21 mm

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SB 1223, 2 DI / 2 DO, 2 DI 24V DC/2 DO 24V DC