Siemens - SCALANCE XF204-2 - 6GK5204-2BC00-2AF2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Monteringsmetode - Andre
Antall modulspor - 0
Håndterbar - Ja
Ethernet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Scalance X
EAN/GTIN
4019169194013
Elnummer
4504285
Leverandørens varenummer
6GK5204-2BC00-2AF2
Typebeskrivelse
4504285
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Monteringsmetode:
Andre
Antall modulspor:
0
Håndterbar:
Ja
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
4
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
0
Antall 10 Gbps RJ45-Porter:
0
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 100 Mbps ST:
2
Antall 100 Mbps POF-Porter:
0
Midlertidig ekstra tid:
2
Antall PoE porter:
-99999
Maks. PoE effekt:
-99999 W
Maks. antall omkoblere som kan stables:
0
Lag 2:
Ja
Lag 3:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
125 mm
Bredde:
75 mm
Dybde:
73 mm


