Utgått

Siemens - SCALANCE XR324-12M 24V, BAK - 6GK5324-0GG00-1HR2

Siemens
KopierKopier
Siemens - SCALANCE XR324-12M 24V, BAK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 24

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall modulspor - 12

  • Håndterbar - Ja

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169200639

Elnummer

4504488

Leverandørens varenummer

6GK5324-0GG00-1HR2

Typebeskrivelse

SCALANCE X, INDUSTRIELLE ETHERNET SWITCHER

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

24

Monteringsmetode:

Andre

Antall modulspor:

12

Håndterbar:

Ja

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

0

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:

24

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

0

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

0

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Antall porter 100 Mbps ST:

24

Midlertidig ekstra tid:

0

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Lag 2:

Ja

Lag 3:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

44 mm

Bredde:

483 mm

Dybde:

305 mm

Scalance XR324-12M administrerbar IE switch, 19" rack, strømforsyning 24V DC, datakabel uttak på bakside, 12 X 100/1000MBIT/S før 2-ports media moduler (elektriska eller optiska), LED-diagnostikk, feilsignal kontakt med velge/stille-knapp, PROFINET-IO DEVICE, nettverksadministrasjon, reduntant manager integrert, kontor funksjonalitet (RSTP, VLAN, IGMP,..), C-plugg er inkludert