Siemens - SENTRON, måleinstrument,7KM PAC1600,LCD,L-L:400V,L-N: 230V,5A,stand, monteringskinne,3FAS,M-bus + MID, - 7KT1664
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Amperemeter - Ja
Måler reaktiv effekt (VAR) - Ja
Frekvensmåler - Ja
Voltmeter - Ja
Måler, aktiv effekt (W) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sentron
EAN/GTIN
4001869563596
Elnummer
8001920
Leverandørens varenummer
7KT1664
Typebeskrivelse
8001920
Amperemeter:
Ja
Måler reaktiv effekt (VAR):
Ja
Frekvensmåler:
Ja
Voltmeter:
Ja
Måler, aktiv effekt (W):
Ja
Type matespenning:
AC
Bredde:
72 mm
Høyde:
90 mm
Turtallsmåler:
nei
Impulsteller:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Andre
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Andre
Samplingsfrekvens:
50 Hz
Antall spenningsmålingsinnganger:
4
Antall strømmålingsinnganger:
3
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...400 V
Frekvensmåleområde:
50...60 Hz
Display:
LCD
Fjernskjerm:
nei
Støtteprotokoll for IEC 61850 Ethernet:
nei
Støtteprotokoll for OPC UA PubSub:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Med revisjonslogging (audit log):
nei
Med fastvare signatur:
nei
Med logging av sikkerhetshendelser (security event log):
nei
Med rollebasert tilgangskontroll (RBAC):
nei
Webserver med HTTPS-overføringsprotokoll:
nei
Dybde:
63 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP40


