Siemens - SENTRON, måleinstrument7KM PAC1600,LCD,L-L:400V,L-N:230V,5A,standard monteringskinne,3F,Modbus RTU/ASCII - 7KT1661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Amperemeter - Ja
Måler reaktiv effekt (VAR) - Ja
Frekvensmåler - Ja
Voltmeter - Ja
Måler, aktiv effekt (W) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869563565
Elnummer
8001917
Leverandørens varenummer
7KT1661
Typebeskrivelse
8001917
Amperemeter:
Ja
Måler reaktiv effekt (VAR):
Ja
Frekvensmåler:
Ja
Voltmeter:
Ja
Måler, aktiv effekt (W):
Ja
Turtallsmåler:
nei
Impulsteller:
nei
SENTRON, måle instrument, 7KM PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, standard monteringskinne enhet , 3-fase, Modbus RTU/ASCII, tilsynelatende / aktiv / reaktiv effekt med intern strømforsyning,skru terminal


