Siemens - Sentron Profinet modul for PAC3200/3220/4200 og 3VA COM100/COM800 - 7KM9300-0AE02-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Amperemeter - nei
Måler reaktiv effekt (VAR) - nei
Frekvensmåler - nei
Voltmeter - nei
Måler, aktiv effekt (W) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869565873
Elnummer
8001381
Leverandørens varenummer
7KM9300-0AE02-0AA0
Typebeskrivelse
8001381
Amperemeter:
nei
Måler reaktiv effekt (VAR):
nei
Frekvensmåler:
nei
Voltmeter:
nei
Måler, aktiv effekt (W):
nei
Bredde:
43 mm
Høyde:
63 mm
Turtallsmåler:
nei
Impulsteller:
nei
Dybde:
22 mm
Profinet modul for PAC3200/3220/4200 og 3VA COM100/COM800


