Siemens - SIDEMODUL 9mm 8US1998-2BJ10 - 8US1998-2BJ10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209835269
Elnummer
4365125
Leverandørens varenummer
8US1998-2BJ10
Typebeskrivelse
Tilbehør for Motorbeskyttelse <63A
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
BUSBAR ADAPTER SYSTEM 60 MM SIDE MODULE, 9 MM WIDE TO WIDEN ADAPTERS LENGTH 200MM