Siemens - Siemens Electrical Products SIRIUS Simocode pro V C/V trafo V2. 63..630A - 3UF7114-1BA01-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Siemens Electrical Products SIRIUS Simocode pro V C/V trafo V2. 63..630A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 110...690 V

  • Strømindikeringsmodul - Ja

  • Spenningsindikeringsmodul - Ja

  • Type tilkoblingssystem - Skinnetilkobling

  • Type matespenning - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Simocode

EAN/GTIN

4047621025728

Elnummer

4164189

Leverandørens varenummer

3UF7114-1BA01-0

Typebeskrivelse

4164189

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

110...690 V

Strømindikeringsmodul:

Ja

Spenningsindikeringsmodul:

Ja

Type tilkoblingssystem:

Skinnetilkobling

Type matespenning:

AC

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

110...690 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Antall utganger, med kontakt:

0

Inngang for termistortilkobling:

nei

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Siemens Electrical Products SIRIUS Strøm/Spennings trafo V2. Innstillingsområde 63…630A. 145mm bred. Til Simocode pro V BU