Siemens - Siemens Electrical Products SIRIUS Simocode pro V Jordfeilsmodul - 3UF7510-1AA00-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Siemens Electrical Products SIRIUS Simocode pro V Jordfeilsmodul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Jordfeilsmodul

  • Inngang for termistortilkobling - nei

  • Antall analoge innganger - 1

  • Antall analoge utganger - 0

  • Antall utganger, med kontakt - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simocode

EAN/GTIN

4011209912496

Elnummer

4164191

Leverandørens varenummer

3UF7510-1AA00-0

Typebeskrivelse

4164191

Modell / utførelse:

Jordfeilsmodul

Inngang for termistortilkobling:

nei

Antall analoge innganger:

1

Antall analoge utganger:

0

Antall utganger, med kontakt:

0

Antall elektroniske utganger:

0

Antall digitale innganger:

0

Inngang for jordfeilregistrering:

Ja

Inngang for analog temperaturføler:

nei

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Siemens Electrical Products SIRIUS Jordfeilmodul sammen med analog sumasjonstrafo 3UL23. Max 1 jordfeilsmodul per Simocode pro V BU