Siemens - Siemens Electrical Products SIRIUS Simocode pro V Sum.trafo 105mm - 3UL2305-1A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Isolasjonstransformator
Primær merkestrøm In - 40 A
Åpningsdiameter - 110 mm
Kalibrert - nei
Med berøringsbeskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209897533
Elnummer
4164198
Leverandørens varenummer
3UL2305-1A
Typebeskrivelse
4164198
Modell / utførelse:
Isolasjonstransformator
Primær merkestrøm In:
40 A
Åpningsdiameter:
110 mm
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1
Siemens Electrical Products SIRIUS Summasjonstrafo for jordfeilsmonitorering.105mm. 30mA til 40A


