Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SIRIUS 3RQ3 Inngangsrele, 6.2MM med 1 CO - 3RQ3038-2AB00

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS 3RQ3 Inngangsrele, 6.2MM med 1 CO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047621007922

Elnummer

4301097

Leverandørens varenummer

3RQ3038-2AB00

Typebeskrivelse

4301097

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall vekselkontakter:

1

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

-99999

Antall NO-kontakter:

-99999

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

93 mm

Dybde:

72,5 mm

SIRIUS 3RQ3 Inngangsrele 1 CO, 24V AC/DC spenning, 6.2MM i bred, med fjærklemmer