Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Signal stav 70 mm base med tube 100m - 8WD4308-0DA

Siemens
KopierKopier
Siemens - Signal stav 70 mm base med tube 100m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Svart

  • Rørlengde - 110 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209266957

Elnummer

4333700

Leverandørens varenummer

8WD4308-0DA

Typebeskrivelse

4333700

Farge:

Svart

Rørlengde:

110 mm

Materiale:

Plast

Signal stav, diameter 70mm, base med tube (100mm)