Siemens - Signal stav lydsignal justerbar 24V - 8WD4420-0FA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Tone/puls
Ytre diameter - 70 mm
Farge - Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209497429
Elnummer
4333703
Leverandørens varenummer
8WD4420-0FA
Typebeskrivelse
4333703
Funksjon:
Tone/puls
Ytre diameter:
70 mm
Farge:
Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lydstyrke:
85 dB
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Regulerbar tone:
Ja
Signal stav lydsignal, kontinuerling eller pulset lyd, justerbar 24V AC/DC


