Siemens - Signal stav varig LED grønn 24VAC/DC - 8WD4420-5AC

Siemens
KopierKopier
Siemens - Signal stav varig LED grønn 24VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Permanent lys

  • Farge - Grønn

  • Ytre diameter - 70 mm

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Driftspenning ved DC - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209497221

Elnummer

4333719

Leverandørens varenummer

8WD4420-5AC

Typebeskrivelse

4333719

Funksjon:

Permanent lys

Farge:

Grønn

Ytre diameter:

70 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Driftspenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Lampetype:

LED

Driftspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Kapslingsfarge:

Grønn

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Signal stav varig LED grønn 24VAC/DC