Siemens - Signal stav varig LED gul 24VAC/DC - 8WD4420-5AD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Gul
Ytre diameter - 70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209497238
Elnummer
4333769
Leverandørens varenummer
8WD4420-5AD
Typebeskrivelse
4333769
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Gul
Ytre diameter:
70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


