Siemens - Signalelement blink 230V rød - 8WD4250-5BB

Siemens
KopierKopier
Siemens - Signalelement  blink 230V rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Blinklys

  • Farge - Rød

  • Ytre diameter - 50 mm

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Driftspenning ved DC - -99999...-99999 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209610347

Elnummer

4333229

Leverandørens varenummer

8WD4250-5BB

Typebeskrivelse

4333229

Funksjon:

Blinklys

Farge:

Rød

Ytre diameter:

50 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

-99999...-99999 V

Spenningstype:

AC

Lampetype:

LED

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Kapslingsfarge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Signalelement, diameter 50 mm; singelelement IP54; blinkende lys, LED rød 230 V AC/DC