Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Signalelement blink 24V gul - 8WD4220-5BD

Siemens
KopierKopier
Siemens - Signalelement  blink 24V gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Blinklys

  • Farge - Gul

  • Ytre diameter - 50 mm

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Driftspenning ved DC - -99999...-99999 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209610262

Elnummer

4333222

Leverandørens varenummer

8WD4220-5BD

Typebeskrivelse

4333222

Funksjon:

Blinklys

Farge:

Gul

Ytre diameter:

50 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Driftspenning ved DC:

-99999...-99999 V

Spenningstype:

AC/DC

Lampetype:

LED

Driftspenning ved AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Kapslingsfarge:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Signalelement, diameter 50 mm; singelelement IP54; blinkende lys, LED gul 24 V AC/DC