Siemens - Signalelement blink 24V rød - 8WD4220-5BB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Blinklys
Farge - Rød
Ytre diameter - 50 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209610248
Elnummer
4333220
Leverandørens varenummer
8WD4220-5BB
Typebeskrivelse
4333220
Funksjon:
Blinklys
Farge:
Rød
Ytre diameter:
50 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Signalelement, diameter 50 mm; singelelement IP54; blinkende lys, LED rød 24 V AC/DC


