Siemens - Signalelement summer 230V UC - 8WD4250-0FA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Tone/puls
Ytre diameter - 50 mm
Farge - Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209375154
Elnummer
4333253
Leverandørens varenummer
8WD4250-0FA
Typebeskrivelse
4333253
Funksjon:
Tone/puls
Ytre diameter:
50 mm
Farge:
Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Lydstyrke:
85 dB
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Regulerbar tone:
Ja
Signalelement summer 230V AC (kontinuerling eller pulset lyd, justerbar)


