Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Signalelement varig blå - 8WD4200-1AF

Siemens
KopierKopier
Siemens - Signalelement varig blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Permanent lys

  • Farge - Blå

  • Ytre diameter - 50 mm

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 12...230 V

  • Driftspenning ved DC - 12...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209375321

Elnummer

4333214

Leverandørens varenummer

8WD4200-1AF

Typebeskrivelse

4333214

Funksjon:

Permanent lys

Farge:

Blå

Ytre diameter:

50 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

12...230 V

Driftspenning ved DC:

12...230 V

Spenningstype:

AC/DC

Lampetype:

Glødelampe/LED

Driftspenning ved AC 60 Hz:

12...12 V

Kapslingsfarge:

Blå

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

signalelement varig, blå 12V - 230V