Siemens - Signalelement varig grønn - 8WD4200-1AC

Siemens
KopierKopier
Siemens - Signalelement varig grønn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Permanent lys

  • Farge - Grønn

  • Ytre diameter - 50 mm

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 12...230 V

  • Driftspenning ved DC - 12...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209375352

Elnummer

4333211

Leverandørens varenummer

8WD4200-1AC

Typebeskrivelse

4333211

Funksjon:

Permanent lys

Farge:

Grønn

Ytre diameter:

50 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

12...230 V

Driftspenning ved DC:

12...230 V

Spenningstype:

AC/DC

Lampetype:

Glødelampe/LED

Driftspenning ved AC 60 Hz:

12...12 V

Kapslingsfarge:

Grønn

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

signalelement varig, grønn 12V - 230V