Siemens - Signalelement varig gul - 8WD4200-1AD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Gul
Ytre diameter - 50 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 12...230 V
Driftspenning ved DC - 12...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209375345
Elnummer
4333212
Leverandørens varenummer
8WD4200-1AD
Typebeskrivelse
4333212
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Gul
Ytre diameter:
50 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
12...230 V
Driftspenning ved DC:
12...230 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
Glødelampe/LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
12...12 V
Kapslingsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


