Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Signalelement varig L24V grønn - 8WD4220-5AC

Siemens
KopierKopier
Siemens - Signalelement  varig L24V grønn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Permanent lys

  • Farge - Grønn

  • Ytre diameter - 50 mm

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Driftspenning ved DC - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209375239

Elnummer

4333250

Leverandørens varenummer

8WD4220-5AC

Typebeskrivelse

4333250

Funksjon:

Permanent lys

Farge:

Grønn

Ytre diameter:

50 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Driftspenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Lampetype:

LED

Driftspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Kapslingsfarge:

Grønn

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

signalelement varig LED, 24V UC, grønn