Siemens - Signalelement varig L24V rød - 8WD4220-5AB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Rød
Ytre diameter - 50 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - -99999...-99999 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209375246
Elnummer
4333248
Leverandørens varenummer
8WD4220-5AB
Typebeskrivelse
4333248
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Rød
Ytre diameter:
50 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
-99999...-99999 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


