Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - Signaliseringsbryter fjærklemmer - 3RV2921-2M

Siemens
KopierKopier
Siemens - Signaliseringsbryter fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Andre

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209737167

Elnummer

4331026

Leverandørens varenummer

3RV2921-2M

Typebeskrivelse

4331026

Funksjon:

Andre

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Signaliseringsbryter fjærklemmer

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien