Siemens - SIGNALKONT. 1NO+1NC 0,5 - 5ST3020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Universal
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Funksjon - Hjelpebryter/feilsignalbryter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869187433
Elnummer
1642871
Leverandørens varenummer
5ST3020
Typebeskrivelse
1642871
Apparatmontering:
Universal
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter/feilsignalbryter
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall feilsignalbrytere:
1
Nominell brytestrøm:
-99999 A
Merkespenning:
400 V
Spenningstype:
AC/DC
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
-99999
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
-99999 A


