Utgått

Siemens - SIGNALLAMPE LED 230V GRØN 3SB3 - 3SB3252-6AA40

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIGNALLAMPE LED 230V GRØN 3SB3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Grønn

  • Nominell driftsspenning Ue - 190...265 V

  • Spenningstype - AC

  • Type linse - Rund

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209522121

Elnummer

4334720

Leverandørens varenummer

3SB3252-6AA40

Typebeskrivelse

4334720

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Grønn

Nominell driftsspenning Ue:

190...265 V

Spenningstype:

AC

Type linse:

Rund

Type lampesokkel:

LED

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Hulldiameter:

22 mm

Åpningens bredde:

28 mm

Åpningens høyde:

11 mm

Med frontring:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

22MM PLASTIC ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: INDICATOR LIGHT WITH SMOOTH LENSE ILLUMINATED WITH INTEGRATED LED 230V AC SCREW TERMINAL WITH HOLDER GREEN